Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4128855 DVI / VGA Adapter [1x DVI-Stecker 24+5pol. - 1x VGA-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1376285-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4128855
EAN/GTIN:
     4016138993738
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Renkforce RF-4128855 DVI / VGA Adapter [1x DVI-Stecker 24+5pol. - 1x VGA-Buchse] Schwarz

renkforce DVI/VGA 90° Winkel-Adapter

Perfekt bei beengten Platzverhältnissen
Vermeidet effizient Kabelbrüche
Vernickelte Steckkontakte

Wenn der Anschluss Ihres Notebooks oder Ihrer Grafikkarte nicht zum Monitor oder Beamer passt, hilft dieser Adapter. Dieser ermöglicht den Anschluss von VGA-Geräten an der DVI-Schnittstelle. Der Winkel hilft bei schwer zugänglichen Ecken und Kanten und verhindert zudem Kabelbrüche bei extremen Knickwinkeln des Kabels.

Kein versehentliches Entfernen möglich
Die zusätzliche Schraub-Verbindung am Adaptereingang als auch am -ausgang sorgt beim professionellen Einsatz für maximale Sicherheit. Drehen Sie einfach den Schraubverschluss in die vorgesehene Buchse - fertig. Unachtsames entfernen des DVI- und VGA-Steckers ist nicht mehr möglich.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DVI,VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DVI-Stecker 24+5pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Version: DVI-I Dual Link,VGA · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DVI-Stecker 24+5pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
VGA-Buchse
Marke:
Renkforce
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
DVI-I Dual Link | VGA
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
DVI | VGA
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV|ツ| Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: renkforce dvi adapter, adapter vga, vga adapter renkforce, Renkforce, RF-4128855, DVI/VGA, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,84*
€ 8,86*
Lager 102
111
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 8,87*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,75*
€ 18,48*
€ 3,50*
ab € 20,58*
€ 29,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.