Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1374349-BP Herst.-Nr.: 70490 EAN/GTIN: 4000870704905 |
| |
|
| | |
| Paulmann 70490 YourLED Verbinder (L x B) 1.8 cm x 1.3 cm 1 St.
Clip-to-Your-Connector
Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
Mit dem YourLED ECO Verbinder Clip-to-YourLED lassen sich an abgeschnittene YourLED ECO Stripe-Enden wieder Stripes mit normaler Steckverbindung anschließen. Umgekehrt kann von den Standard-Steckverbindungen in abgeschnittene ECO-Stripes eingespeist werden.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 1.3 cm · Produktabmessung, Länge: 1.8 cm
Lieferumfang: Connector · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 1.8 cm x 1.3 cm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Länge: | 1.8 cm | Produktabmessung, Breite: | 1.3 cm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Paulmann | Farbe: | weiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Schutzklasse: | III | Betriebsspannung (Details): | 230V / 50 Hz | Gewicht: | 25 g | Produkt-Art: | Verbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4000870704905, Paulmann, 70490, YourLED, led verbinder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 4,67* | € 4,67* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,61* | € 5,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,67* | € 5,70* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,70* | € 5,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,57* | € 7,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|