Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 704.90 Anschlussmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 704.90 Anschlussmodul
Paulmann 704.90 Anschlussmodul
Paulmann 704.90 Anschlussmodul
Paulmann 704.90 Anschlussmodul
Paulmann 704.90 Anschlussmodul
Paulmann 704.90 Anschlussmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27031054
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70490
EAN/GTIN:
     4000870704905
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder
Mit dem YourLED ECO Verbinder Clip-to-YourLED lassen sich an abgeschnittene YourLED ECO Stripe-Enden wieder Stripes mit normaler Steckverbindung anschließen. Umgekehrt kann von den Standard-Steckverbindungen in abgeschnittene ECO-Stripes eingespeist werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Anschlussmodul
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
18 mm
Breite
13 mm
Höhe
6 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70255
ab € 15,05*
Zubehör
Paulmann
70459
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.