Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tele 125200 V2ZI10 12-240V AC/DC Zeitrelais Multifunktional 1 St. Zeitbereich: 0.05 s - 100 h 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1374143-BP
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     125200
EAN/GTIN:
     9008662008366
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
tele 125200 V2ZI10 12-240V AC/DC Zeitrelais Multifunktional 1 St. Zeitbereich: 0.05 s - 100 h 1 Wechsler

Multifunktionszeitrelais der Serie VEO

2 Zeitfunktionen
10 Zeitbereiche
LED-Anzeige

Das Zeitrelais überzeugt durch kompaktes Design, leistungsstarke Technologie und sehr niedrigen Energieverbrach. Kleine Gehäusegröße, erweiterte Weitbereichsversorgung und ein erhöter Temoeraturvereich zeichnen dieses Industrierelais aus.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausführung (Zeitrelais): Multifunktional · Betriebsspannung max.: 240 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC,12 V/AC · Funktionen (Relais): Taktend pausebeginnend,Taktend impulsbeginnend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi · Lebensdauer (elektrisch): 100 x 103 Schaltspiele · Lebensdauer (mechanisch): 20 x 106 Schaltspiele · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 22.5 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Schutzart: Gehäuse: IP40/Anschluss: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Stand-by-Verbrauch:
(24 V DC/AC) 0.03 W/ 0.09 VA, (230 V DC/AC) 0.16 W/ 0.3 VA · Gewicht: 85 g · Isolations-Spannung: 3200 V · Spulenart: bistabil · Schaltstrom (min.): 100 mA · Zeitbereich (max.): 100 h · Zeitbereich (min.): 0.05 s · Zeitbereich(e) (Relais): 1 s,3 s,10 s,30 s,60 s,180 s,10 min,60 min,10 h,100 h

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 76 x 67 x 22.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
22.5 mm
Produktabmessung, Länge:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Zeitbereich:
0.05 s - 100 h
Marke:
tele
Schutzart:
Gehäuse: IP40/Anschluss: IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ausführung (Zeitrelais):
Multifunktional
Funktionen (Relais):
Taktend pausebeginnend | Taktend impulsbeginnend
Zeitbereich(e) (Relais):
1 s | 3 s | 10 s | 30 s | 60 s | 180 s | 10 min | 60 min
Typ (Hersteller-Typ):
V2ZI10 12-240V AC/DC
Schaltstrom (max.):
8 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Zeitbereich (max.):
100 h
Zeitbereich (min.):
0.05 s
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Lebensdauer (mechanisch):
20 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
Lebensdauer (elektrisch):
100 x 10<sup>3</sup> Schaltspiele
Kontaktmaterial:
AgNi
Betriebsspannung (Bereich):
12|ツ| 12 - 240|ツ| 240 V/DC|ツ| V/AC
Betriebsspannung max.:
240 V/DC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Asymmetrischer Taktgeber, Taktgeber, Zeitrelais, tele industrierelais, industrierelais, multifunktionsrelais 0,05s...60h, 9008662008366, tele, 125200, V2ZI10 12-240V AC/DC, 798-3523
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.