Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1371307-BP Herst.-Nr.: 1001-0023 EAN/GTIN: 4013674036448 |
| |
|
| | |
| Ansmann ACS110 Steckerladergerät 800 mA NiCd,NiMH
Steckerladegerät ACS 110
Vollautomatisches Ladegerät – 1 bis 10 Zellen Pack Entladefunktion & LED Statusanzeige Automatische Akkuerkennung und Abschaltung
Das ANSMANN Ladegerät ACS110 ist speziell für 1- 10 zellige NiMH/NiCd Akkupacks mit einer Spannung von 1,2V-12,0V ausgerichtet. Das Gerät erkennt automatisch die Zellenanzahl und stellt demensprechend die Ladespannung ebenso automatisch ein. Eine Vorentladung des Akkupacks ist möglich. Danach erfolgt die automatische Umschaltung auf den Ladevorgang (Ladestrom: 800mA / Entladestrom: 150mA - 200mA). Sobald der Akku vollständig aufgeladen wurde, leuchtet die Ladestatusanzeige dauerhaft grün. Der Ladevorgang wird automatisch beendet (-deltaU) und das Gerät schaltet auf Impulserhaltungsladung um. Durch die praktische LED-Leuchte kann man erkennen, ob der Akkupack geladen (LED blinkt grün) oder entladen (LED leuchtet gelb) wird oder eine Störung vorliegt (LED blinkt rot).
Im Lieferumfang sind je ein Adapterkabel mit Tamiya Buchse und ein Adapterkabel mit Krodilklemme, sowie 8 handelsübliche Ausgangsstecker für den Anschluss am Polaritätswechsler enthalten.
Das ANSMANN Ladegerät hat einen Kurzschluss- und Verpolschutz mit inbegriffen und durch das Weitbereichs-Netzteil (100-240V AC / 50-60Hz) ist das Ladegerät weltweit einsetzbar.
Ausstattung: 8fach Kleinspannungs-Steckerset: Klinkenstecker Ø 2,5 & 3,5 mm, Hohlstecker Ø 2,1 x 5 mm, Ø 2,1 x 5,5 mm, Ø 2,5 x 5,5 mm, Ø 1,35 x 3,5 mm, Ø 1,7 x 4 mm, Ø 1,75 x 4,75 mm · Minus-Delta-U-Abschaltung · Impulserhaltungsladung · Entladefunktion · Weltweit einsetzbar durch Weitbereichseingang · Sicherheitstimer · Kurzschluss- und Verpolungsschutz · Polarisierte Umpolkupplung · LED-Ladestatusanzeige
Technische Daten: Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 110 - 240 V · Gewicht: 276 g · Herstellergarantie-Art: Einsende-/Rücksende-Service · Ladestrom (max.): 800 mA · Passender Akku: NiCd,NiMH · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Weitere technische Daten: Entlade-Strom 200 mA · Geeignet für 1 - 10 Zellen · Schutzart IP-20 · Schutzklasse II · Ausgangsspannung 1.45 - 14.5 V
Lieferumfang: ACS 110 · Netzkabel 1,8m · 8-teiliges Sekundärsteckerset · Tamiya Stecker · Krokodilklemmen · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 118 x 62 x 47 mm | Produktabmessung, Höhe: | 47 mm | Produktabmessung, Länge: | 118 mm | Produktabmessung, Breite: | 62 mm | Passender Akku: | NiCd | NiMH | Marke: | Ansmann | Herst.-Teilenr.: | 1001-0023 | Ladestrom (max.): | 800 mA | Anzahl Ladekanäle/-schächte: | 1 | Ausgänge: | Klinkenstecker 2.5 mm | Klinkenstecker 3.5 mm | Hohlstecker 1.35 mm | Hohlstecker 1.7 mm | Hohlstecker 1.75 mm | Hohlstecker 2.1 mm | Hohlstecker 2.5 mm | Krokoklemmen | Betriebsspannung (LOV): | 110 - 240 V | Gewicht: | 276 g | Produkt-Art: | Steckerladergerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, ansmann universalladegerät, universalladegerät, 4013674036448, Ansmann, 1001-0023, ACS110, Steckerladegerät |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 30,33* | € 38,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 33,4408* | € 42,5108* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 34,03* | € 43,06* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 33,82* | € 43,06* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 43,58* | € 54,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|