Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seeed Studio OLE35046P 1.12" Display-Modul 2.4 cm (0.96 Zoll) 128 x 64 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Grove


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1369519-BP
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     104030008
EAN/GTIN:
     4016138988659
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Grafikdisplay
Graphische Displays
OLED Display
Seeed Studio OLE35046P 1.12" Display-Modul 2.4 cm (0.96 Zoll) 128 x 64 Pixel Passend für (Entwicklungskits): Grove

Grove OLED Display 0.96" (2.44 cm)

Grove kompatible Schnittstelle
Kommunikationsmodus: I2C
Niedriger Stromverbrauch
Anzeigen-Farbe: Weiß

Das Display-Modul ist ein monochromes OLED 128×64dot Matrix-Display-Modul mit 4-Pin Grove I2C Interface. OLED-Display bieten eine Reihe von Vorteilen, wie hohe Helligkeit, Selbstleuchtend, hohes Kontrastverhältnis, weiten Betrachtungswinkel, weiten Temperaturbereich und einen niedrigen Stromverbrauch.

Technische Daten:
Display-Auflösung: 128 x 64 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 0.96 Zoll · Display-Technologie: LED · Passend für (Entwicklungskits): Grove

Hinweis:
Anleitung & Beispiele finden Sie unter: wiki.seeedstudio.com/Grove-OLED_Display_0.96inch
Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
2.4 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
0.96 Zoll
Display-Auflösung:
128 x 64 Pixel
Display-Technologie:
LED
Marke:
Seeed Studio
Passend für (Entwicklungskits):
Grove
Schnittstellen (Bauelemente):
I²C
Weitere Suchbegriffe: graphische displays, Seeed Studio, 104030008, OLE35046P 1.12", 174-3239
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,26*
€ 18,27*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,30*
€ 18,99*
€ 8,95*
ab € 11,79*
€ 19,73*
€ 4,00*
ab € 22,31*
€ 27,82*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 19,39*
€ 28,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.