| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1743239 Herst.-Nr.: 104030008 EAN/GTIN: 4016138988659 |
| |
|
| | |
| Display Technologie = OLED-Display Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine, Anzeigemodul Vorgestelltes Gerät = SSD1308
Die Grove-0,96-Zoll-OLED-Anzeige ist ein monochromes 128x64-OLED-Punktmatrix-Anzeigemodul mit 4-poliger I2C-Schnittstelle. Dieses Anzeigemodul verfügt über eine hohe Helligkeit, Eigenemission, ein hohes Kontrastverhältnis, eine flache Bauform, einen weiten Betrachtungswinkel, einen großen Temperaturbereich und eine niedrige Leistungsaufnahme. Sie hat einen größeren Bildschirm und verwendet alle Spalten aus dem SSD1308-Schaltkreis, um mehr Inhalte als die OLED 96x16 anzeigen zu können.Die Grove-0,96-Zoll-OLED-Anzeige ist ein monochromes 128x64-OLED-Punktmatrix-Anzeigemodul mit 4-poliger I2C-Schnittstelle. Dieses Anzeigemodul verfügt über eine hohe Helligkeit, Eigenemission, ein hohes Kontrastverhältnis, eine flache Bauform, einen weiten Betrachtungswinkel, einen großen Temperaturbereich und eine niedrige Leistungsaufnahme. Sie hat einen größeren Bildschirm und verwendet alle Spalten aus dem SSD1308-Schaltkreis, um mehr Inhalte als die OLED 96x16 anzeigen zu können.MerkmaleGrove-kompatibelKleines FormatI2C-SchnittstelleGeringer Stromverbrauch Weitere Informationen: | | Display Technologie: | OLED-Display | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungsplatine, Anzeigemodul | Vorgestelltes Gerät: | SSD1308 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: seeed studio oled display, graphische displays, 1743239, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Display, Seeed Studio, 104030008, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Display Development Tools |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,87* | € 20,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 14,41* | € 20,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 13,11* | € 21,62* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,29* | € 22,04* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,36* | € 28,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|