Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 13337-TT TT Stadthaus Markt 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1369031-BP
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     13337-TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebäude Spur TT
TT Bahnhöfe Bahngebäude
TT Industrie Handelsgebäude
TT Stadt und Dorf
Auhagen 13337-TT TT Stadthaus Markt 3

TT Stadthaus Markt 3

Ein viergeschossiges Wohnhaus mit Durchfahrt zum Hinterhof und Eingang auf der Rückseite.
Mit unseren Stadthäusern Art. 13 334 Eckhaus Markt 1, Art. 13 336 Stadthaus Markt 2 und der Wohnhäuserserie z. B. 12 250 bis 12 253 können Sie einen sehr attraktiven Straßenzug gestalten.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Stadthaus Markt 3 · Baugröße: TT · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 108 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 108 x 63 x 160 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
108 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Marke:
Auhagen
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Stadthaus Markt 3
Baugröße:
TT
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: TT sonstige Gebäude, TT-Gebäude, Modellbahnzubehör, Zubehör Modellbahn, zubehör modellbahn, 4013285133376, Auhagen, 13337-TT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Auhagen
4013285122530
ab € 16,01*
Sonstiges
Auhagen
13334
ab € 40,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.