Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 13334 TT Eckhaus Markt 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-658249-BP
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     13334
EAN/GTIN:
     4013285133345
Suchbegriffe:
Gebäude Spur TT
TT Bahnhöfe Bahngebäude
TT Industrie Handelsgebäude
TT Stadt und Dorf
TT Eckhaus Markt 1

Variantenvielfalt ist unser Markenzeichen, deshalb können Sie das Gebäude wahlweise im 75°, 90° und 105° Winkel bauen. Alle Teile liegen bei. Die Geländer für die Balkone sind aus stabilem Karton in Lasercut Technologie hergestellt.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Eckhaus Markt 1 · Baugröße: TT · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 153 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 145 x 110 x 153 mm
Produktabmessung, Höhe:
153 mm
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Auhagen
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Eckhaus Markt 1
Baugröße:
TT
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: TT sonstige Gebäude, TT-Gebäude, gebäude spur tt, 4013285133345, Auhagen, 13334
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.