| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1367584-BP Herst.-Nr.: MS228 EAN/GTIN: 4016138987157 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT Batterietester MS228 Messbereich (Batterietester) 1,5 V,1,55 V,9 V Batterie MS228
Batterietester MS-228
Keine Spannungsversorgung nötig Für 1,5 V-Batterien vom Typ AAA, AA, C, D 9 V Batterien sowie 1,5 V- und 1,55 V-Knopfbatterien
Überprüfen Sie auf einfachste Weise alle gängigen Batterien.
Ausstattung: LCD-Anzeige mit Balken- und Statusanzeige · Einfache Handhabung durch Schiebekontakt
Technische Daten: Anzeige (Messgeräte): LCD · Geeignet für: Micro,Mignon,Baby,Mono,9 V-Block,Lady,Knopfzelle · Gewicht: 38 g · Messbereich (Batterietester): 1,5 V,1,55 V,9 V · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Zellentyp: Batterie
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 90 mm x 43 mm | Produktabmessung, Länge: | 90 mm | Produktabmessung, Breite: | 43 mm | Marke: | VOLTCRAFT | Zellentyp: | Batterie | Anzeige (Messgeräte): | LCD | Geeignet für: | Micro | Mignon | Baby | Mono | 9 V-Block | Lady | Knopfzelle | Messbereich (Batterietester): | 1|ツ|5 V | 1|ツ|55 V | 9 V | Typ (Hersteller-Typ): | MS228 | Gewicht: | 38 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Batterietester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138987157, VOLTCRAFT, MS228, voltkraft |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,25* | € 12,52* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,06* | € 13,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,77* | € 27,73* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,11* | € 33,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|