| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1366875-BP Herst.-Nr.: J01010R0005 EAN/GTIN: 4064161267524 |
| |
|
| | |
| Telegärtner J01010R0005 J01010R0005 TNC-Reverse-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.
TNC-Reverse-Steckverbinder
Bei Reverse wird die umgekehrte Steckverbinder-Bauform angegeben.
Von Steckverbindern mit einer reversen Polarität spricht man, wenn z.B. bei einem Standard-Kabelstecker der Innenleiter nicht als Stift sondern als Buchse ausgeführt ist. Serie R-TNC Steckverbinder verfügen über einen Schraubverschluss, sind vibrationsfest und können bis zu einer Frequenz von 6 GHz eingesetzt werden. Es werden Ausführungen mit 50 Ω Wellenwiderstand angeboten.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Frequenz (max.): 6 GHz · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): PTFE · Kabel-Durchmesser: 5.90 mm · Kabelgruppe: 1.4/3.8AF · Kontaktmaterial: Messing vergoldet · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -55 - +155 °C · Verschlussart: Schraub
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Frequenz (max.): | 6 GHz | Marke: | Telegärtner | Impedanz (Integer): | 50 Ω | Anschluss (Bauelemente): | Crimpen | Verschlussart: | Schraub | Herst.-Teilenr.: | J01010R0005 | Typ (Hersteller-Typ): | J01010R0005 | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | Kabel-Durchmesser: | 5.90 mm | Isolationsmaterial (Details): | PTFE | Kontaktmaterial: | Messing vergoldet | Temperaturbereich (Details): | -55 - +155 °C | Gehäuse-Material: | Messing vernickelt | RoHS-konform: | Ja | Kabelgruppe: | 1.4/3.8AF | Produkt-Art: | TNC-Reverse-Steckverbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,54* | € 15,74* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,15* | € 16,53* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,10* | € 21,99* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,37* | € 33,51* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 69,44* | € 88,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|