Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1366020-BP Herst.-Nr.: J01000A0024 EAN/GTIN: 4018359101541 |
| |
|
| | |
| Telegärtner J01000A0024 J01000A0024 BNC-Steckverbinder Stecker, gewinkelt 50 Ω 1 St.
BNC-Steckverbinder
Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.
Die Serie BNC umfasst die am häufigsten verwendeten koaxialen Steckverbindungen, die bis zu einer Frequenz von 4 GHz eingesetzt werden. Sie verfügen über einen Bajonettverschluss und werden in den Ausführungen mit 50 Ω und 75 Ω Wellenwiderstand angeboten. Steckverbindervarianten gibt es für flexible, Semi-Flex- und Semi-Rigid-Kabel. Die Leiterplattensteckverbinder der Serie BNC sind als Löt- bzw. Einpresstypen erhältlich. Kabel werden je nach Ausführung durch Crimpen, Klemmen oder Löten angeschlossen. Die Steckverbinder der Serie BNC werden in der Signal-, Daten- und Videoübertragung eingesetzt.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Frequenz (max.): 4 GHz · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): PTFE · Kabel-Durchmesser: 4.95 mm · Kabelgruppe: RG 58 C/U · Kontaktmaterial: Messing vergoldet · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Temperaturbereich (Details): -40 - +155 °C · Verschlussart: Bajonett
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Frequenz (max.): | 4 GHz | Marke: | Telegärtner | Impedanz (Integer): | 50 Ω | Anschluss (Bauelemente): | Crimpen | Verschlussart: | Bajonett | Herst.-Teilenr.: | J01000A0024 | Typ (Hersteller-Typ): | J01000A0024 | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gewinkelt | Kabel-Durchmesser: | 4.95 mm | Isolationsmaterial (Details): | PTFE | Kontaktmaterial: | Messing vergoldet | Temperaturbereich (Details): | -40 - +155 °C | Gehäuse-Material: | Messing vernickelt | RoHS-konform: | Ja | Kabelgruppe: | RG 58 C/U | Produkt-Art: | BNC-Steckverbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, 4018359101541, Telegärtner, J01000A0024, 112-0694 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,27* | € 12,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,28* | € 12,87* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,75* | € 13,50* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 10,07* | € 13,93* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,19* | € 21,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|