Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emmerich 36C2500S Notleuchten-Akku Kabel 3.6 V 2500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1364766-BP
Hersteller:
     Emmerich
Herst.-Nr.:
     36C2500S
EAN/GTIN:
     4016138988956
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Emmerich 36C2500S Notleuchten-Akku Kabel 3.6 V 2500 mAh

Fluchtweg-Notleuchtenakku 2500 mAh mit Kabeln

Hochtemperaturfähig
Stab mit Kabeln

Leistungsstarker Ersatz-Akkupack für Fluchtwegleuchten, Sicherheits- und Notbeleuchtung.

Technische Daten:
Akku-Kapazität (Details): 2500 mAh · Ausführung (allgemein): Stab mit Kabeln · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Passend für (Details): Fluchtwegleuchten,Notbeleuchtung · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 26 mm · Spannung: 3.6 V · Spezialakku-Besonderheiten: Kabel · Weitere technische Daten: Kabellänge 30 cm · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Akku-Kapazität (Details):
2500 mAh
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
NiCd
Abmessungen:
(Ø x L) 26 mm x 150 mm
Produktabmessung, Ø:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiCd
Passend für (Details):
Fluchtwegleuchten | Notbeleuchtung
Marke:
Emmerich
Spezialakku-Besonderheiten:
Kabel
Typ (Hersteller-Typ):
36C2500S
Ausführung (allgemein):
Stab mit Kabeln
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
3.6 V
Produkt-Art:
Notleuchten-Akku
Weitere Suchbegriffe: Industrieakku, Industriezelle, notleuchtenakku nicd 3,6v 2500mah, akku notleuchte, akku notleuchte 3,6v, Emmerich, 36C2500S, Notleuchtenakkus, Fluchtwegleuchtenakkus, Ersatakku für Fluchtwegbeleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,93*
€ 29,57*
Lager 102
142
Frei Haus
ab € 20,10*
€ 29,58*
7 Tage
71
€ 6,99*
ab € 39,21*
€ 52,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.