Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic 50023525 Reflektor TKS 30 x 50 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1362584-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50023525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
leuze reflektor für lichtschranke
reflektor für lichtschranken
Leuze Electronic 50023525 Reflektor TKS 30 x 50 1 St.

Reflektor für Lichtschranken

Reflektor im weißen Kunststoffrahmen. Passend für Lichtschranken u.a. vom Typ PRK 318B.W/4P-S12, PRK 318B/4P-S12, PRK 5/4P-M8. Die Befestiung erfolgt über die zwei bestehenden Bohrlöcher.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 34.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
34.4 mm
Marke:
Leuze Electronic
Typ (Hersteller-Typ):
TKS 30 x 50
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: Leuze Electronic, 50023525, TKS 30 x 50, sensorenzubehör, zubehör zu sensoren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,32*
€ 6,22*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,34*
€ 6,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,48*
€ 6,46*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,60*
€ 6,61*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 14,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,23*
Zubehör
Leuze electronic
50119330
ab € 15,86*
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
50119332
ab € 15,88*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,53*
Zubehör
Leuze electronic
50122798
ab € 45,86*
Zubehör
Leuze electronic
50129149
ab € 26,60*
Zubehör
Leuze electronic
50105315
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.