| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1361887-BP Herst.-Nr.: TT-SET 1200 EAN/GTIN: 4016138984002 |
| |
|
| | |
| Testec TT-SET 1200 BNC-Messleitungs-Set 1.00 m Schwarz
BNC-Messleitungsset TT-SET 1200
Hochwertige Messleitungen RG58 Vier Adapter für unterschiedliche Anwendungen
Zwei hochwertige RG58 BNC-Messleitungen, 1 Meter und 2 Meter und vier Adapter für viele unterschiedliche Anwendungen, z.B. für das Zusammenführen oder Aufsplitten von Signalen.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Kabellänge: 1.00 m · Kabeltyp (Details): RG58
Lieferumfang: 1 x BNC-Messleitung RG58 – 1m schwarz 1 x BNC-Messleitung RG58 – 2m schwarz 1 x BNC-T Adapter, Stecker / Buchse-Buchse 1 x BNC-T Adapter, Buchse / Buchse-Buchse 1 x BNC-Verbinder, Buchse / Buchse 1 x BNC-Winkelstecker, Stecker / Buchse
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | BNC-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | BNC-Stecker | Marke: | Testec | Impedanz (Integer): | 50 Ω | Farbe: | schwarz | Kabeltyp (Details): | RG58 | Produkt-Art: | BNC-Messleitungs-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138984002, Testec, TT-SET 1200, bananenkabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 32,18* | € 44,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 32,65* | € 44,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 32,85* | € 45,21* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 68,47* | € 88,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|