Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATATMEL-ICE-PCBA Entwicklungsboard 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1360193-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATATMEL-ICE-PCBA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Microchip Technology ATATMEL-ICE-PCBA Entwicklungsboard 1 St.

ICE-Entwicklungstool für SAM- und AVR®-Mikrocontroller

Das ICE ist ein leistungsfähiges Entwicklungstool zum Debuggen und Programmieren von SAM- und AVR®-Mikrocontrollern mit Debug-Funktionen auf dem Chip, die auf dem ARM® Cortex®-M basieren.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Serie (Embedded Mikrocontroller): AVR®32 UC3 A4 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Debugger/Programmer

Weitere Informationen:
Architektur (Mikro-Controller):
32-bit
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
297 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Marke:
Microchip Technology
Betriebsspannung:
5 V
Serie (Embedded Mikrocontroller):
AVR®32 UC3 A4
Technologie (Mikro-Controller):
32-bit MCU
Tool-Typ:
Debugger/Programmer
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board microchip, eval board, Microchip Technology, ATATMEL-ICE-PCBA, 130-6124, ATATMEL-ICE-PCBA-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,21*
€ 114,97*
€ 5,90*
ab € 98,80*
€ 119,62*
Frei Haus
ab € 139,71*
€ 172,73*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 146,70*
€ 178,16*
€ 3,50*
ab € 152,87*
€ 183,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,16*
€ 212,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.