Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 4940200 Aufstecker T2 Kamera- und Okular-Adapter 50,8 mm Kamera-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1359132-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4940200
EAN/GTIN:
     4007922197623
Suchbegriffe:
C-Mount-Adapter
Mikroskop-Kamera-Adapter
CCD-Digitalkamera
Labor Digitalkamera
Bresser Optik 4940200 Aufstecker T2 Kamera- und Okular-Adapter 50,8 mm Kamera-Adapter

Aufstecker T2 Kamera Adapter 50,8 mm

Steckadapter von 50.8 mm (2" ) auf 31.7 mm (1.25")
Integriertes T2-Gewinde
Anschluss einer Spiegelreflexkamera

Kameraadapter für 50.8 mm Okularanschluss. Das T2-Gewinde erlaubt den Anschluss einer Spiegelreflexkamera (DSLR), wobei Sie noch einen kameraspezifischen T2-Ring benötigen. Alternativ erlaubt die Messingringklemmung auch den Einsatz von 1,25"-Okularen.

Technische Daten:
Gewicht: 120 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Baureihe (Optik)): Teleskope · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm

Hinweis:
Kameraspezifischer T2-Ring wird benötigt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 60 x 43 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Bresser Optik
Farbe:
schwarz
Passend für (Baureihe (Optik)):
Teleskope
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Kamera-Adapter
Weitere Suchbegriffe: Mikroskop-Kamera, Mikroskopie-Kamera, Mikroskopkamera, Okularkamera, bresser mikroskopkamera, ccd digitalkamera, 4007922197623, Bresser Optik, 4940200, Aufstecker T2 Kamera- und Okular-Adapter 50, 8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.