Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce E27 PARTYLAMP LED Party-Leuchtmittel 1 W RGB Anzahl Leuchtmittel: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1349523-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1349523
EAN/GTIN:
     4016138980912
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Renkforce E27 PARTYLAMP LED Party-Leuchtmittel 1 W RGB Anzahl Leuchtmittel: 3

renkforce E27 Partylamp Leuchtmittel

3 x 1 W LEDs (RGB)

Rotierendes Deko-Leuchtmittel mit roter, grüner und blauer LED.

Ausstattung:
Tanzende Farbspiele erfreuen das Auge und das Gemüt · Erzeugt farbenfrohe kaleidoskopische Effekte · Plug & Play: einfach einschrauben und fertig.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 1 W · Leuchtfarben: RGB · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 80 mm · Sockel: E27

Hinweis:
Das Produkt dient nur zur Effektprojektion und ist nicht für andere Anwendungen bestimmt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 80 mm x 150 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Renkforce
Anzahl Leuchtmittel:
3
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
RGB
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
1 W
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Party-Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, led e27, 08717278863498, 04016139062457, 04016138980912, 8717278863498, Renkforce
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,32*
€ 13,97*
Lager 102
708
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 13,98*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,16*
€ 30,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurolite
51100666
ab € 6,32*
Sonstiges
Eurolite
9460120N
ab € 5,89*
Sonstiges
Eiko
k.A.
ab € 13,90*
Sonstiges
Eurolite
51100650
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.