Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 51100666 Stromkabel Schwarz 1,7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite 51100666 Stromkabel Schwarz 1,7 m
Eurolite 51100666 Stromkabel Schwarz 1,7 m
Eurolite 51100666 Stromkabel Schwarz 1,7 m
Eurolite 51100666 Stromkabel Schwarz 1,7 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78867537
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51100666
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.7 m
Kabeltyp
H05VV-F
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.