Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten POWER CUT RS 650 Basic Plus 73BGA005650 Astschere Amboss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1348411-BP
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     73BGA005650
EAN/GTIN:
     4009269305518
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
astschere amboss
WOLF-Garten POWER CUT RS 650 Basic Plus 73BGA005650 Astschere Amboss

Astschere POWER CUT RS 650 Amboss

Grifflänge ca. 650 mm
Astdurchmesser bis 40 mm
Amboss Schneidtechnik

Um bis zu 2-fache Kraftübertragung dank der Schneidkopftechnologie. Ergonomische 1-K Griffe. Für Äste bis max. 40 mm Durchmesser. Klingen antihaftbeschichtet. Eloxierte Holme. Austauschbare Verschleißteile. Flach verschraubte Gelenke.

Technische Daten:
Astscheren-Besonderheiten: Antihaftbeschichtet · Produktabmessung, Länge: 650 mm · Schneideprinzip: Amboss · Schnitt-Stärke: 40 mm

Weitere Informationen:
Schnitt-Stärke:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
650 mm
Marke:
WOLF-Garten
Astscheren-Besonderheiten:
Antihaftbeschichtet
Schneideprinzip:
Amboss
Produkt-Art:
Astschere
Weitere Suchbegriffe: astschere wolf garten, astschere, 4009269305518, WOLF-Garten, 73BGA005650, POWER CUT RS 650 Basic Plus
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 27,55*
€ 37,23*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 28,69*
€ 37,64*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 33,20*
€ 43,98*
21 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 33,50*
€ 44,14*
15 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 39,66*
€ 50,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.