Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1347081-BP Herst.-Nr.: 2609256D29 EAN/GTIN: 3165140800655 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories Heißklebesticks 7 mm 150 mm Transparent (milchig) 180 g 30 St.
Schmelzkleber Ultra 7 mm 30 Stück
Klebesticks Ultra, milchig, Ø 7 mm
Technische Daten: Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün) · Gewicht: 180 g · Herstellerfarbe: Transparent (milchig) · Material-Eignung: Holz,Leder,Papier,Karton,PVC · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 7 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 30 St. | Herstellerfarbe: | Transparent (milchig) | Produktabmessung, Ø: | 7 mm | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | Marke: | Bosch Accessories | Farbe: | transparent | Material-Eignung: | Holz | Leder | Papier | Karton | PVC | Ausführung (Bosch): | Bosch-do-it (Grün) | Gewicht: | 180 g | Produkt-Art: | Heißklebesticks |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Heißkleber, Klebeklötze, Schmelzkleber, Schmelzklebstoff, bosch heißkleber, heißkleber, heißklebestangen d.7mm, Bosch Accessories, 2609256D29, Heißklebestoff, Heissleim |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,81* | € 8,88* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,15* | € 8,89* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,82* | € 10,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,205* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|