| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1346299-BP Herst.-Nr.: RF-4038897 EAN/GTIN: 4016138979749 |
| |
|
| | |
| Renkforce RF-4038897 SATA-Festplatten-Gehäuse 2.5 Zoll USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
renkforce 6,35 cm (2,5") SATA Festplattengehäuse USB 3.0 Alu
Nutzen Sie ausgebaute 6,35 cm (2,5") SATA HDD- und SSD-Festplatten als externe Festplatte weiter Ermöglicht USB 3.0 Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s Unterstützt Festplatten mit 5 mm, 7 mm und 9.5 mm Höhe Unterstützt Festplatten bis 4 TB Im eleganten Gehäuse aus gebürstetem Aluminium
Die Alternative zum Neukauf von externen Festplatten Mit dem renkforce Festplattengehäuse können ausgebaute Festplatten aus Notebooks oder PCs als externe Festplatte weiter betrieben werden. Perfekt für Datensicherung, vor Staub und Schmutz geschützt. Funktioniert mit allen 6,35 cm (2,5") SATA-HDD`s oder auch SATA-SSD.
Das Gehäuse unterstützt sowohl HDD´s/SSD´s mit einer Bauhöhe von maximal 9,5 mm, als auch die neue Festplattengeneration von 5 mm.
Elegantes Gehäuse aus gebürstetem Aluminium Das Aluminiumgehäuse sorgt für eine optimale Ableitung der Wärme, sodass die Festplatte nicht überhitzt und Ihre Leistung beibehält. Dank des gebürsteten Designs ist es zudem ein echter Hingucker.
Status-LED Die integrierte LED auf dem Festplattengeäuse zeigt ihnen an, ob derzeit Daten verarbeitet werden und beugt somit ein versehentliches Entfernen der Festplatte vor.
SuperSpeed USB 3.0 Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie das Gehäuse via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 GB/s. Im Vergleich zu USB 2.0 bietet dies die zehnfache Datenübertragungsrate.
Bus-powered Das Festplattengehäuse ist bus-powered, dies bedeutet, die Spannungsversorgung erfolgt über Ihren PC oder Notebook. Sie benötigen hierzu kein zusätzliches Netzteil.
Umfassendes Montage-Material liegt bei.
Ausstattung: Blaue Status-LED zeigt Verarbeitungsstatus an Plug-and-Play
Technische Daten: Festplattenanschluss: SATA I,SATA II,SATA III · Festplattenhöhe max.: 9.5 mm · Gewicht: 78 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Passend für Festplattengrößen (HDD/SSD): 2.5 Zoll · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 77.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Stromversorgung (LOV): über USB · Unterstützte Festplattenkapazität max.: 4 TB
Lieferumfang: Festplattengehäuse,USB 3.0 Anschlusskabel (0,32 m),2x Schrauben,2x Schaumstoff-Streifen,Schraubendreher,Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: ab Windows® 2000,Mac OS 10.3 und höher,Linux
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 77.5 x 13 x 120 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 120 mm | Produktabmessung, Höhe: | 13 mm | Produktabmessung, Breite: | 77.5 mm | Passend für Festplattengrößen (HDD/SSD): | 2.5 Zoll | Marke: | Renkforce | Farbe: | schwarz | Festplattenanschluss: | SATA I | SATA II | SATA III | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Material: | Aluminium | Stromversorgung (LOV): | über USB | Festplattenhöhe max.: | 9.5 mm | Unterstützte Festplattenkapazität max.: | 4 TB | Gewicht: | 78 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | SATA-Festplatten-Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,38* | € 17,15* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,77* | € 17,17* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,07* | € 23,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,38* | € 39,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|