Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4038897 SATA-Festplatten-Gehäuse 2.5 Zoll USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075706
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4038897
EAN/GTIN:
     4016138979749
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Renkforce RF-4038897 SATA-Festplatten-Gehäuse 2.5 Zoll USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)

Nutzen Sie ausgebaute 6,35 cm (2,5") SATA HDD- und SSD-Festplatten als externe Festplatte weiter
Ermöglicht USB 3.0 Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s
Unterstützt Festplatten mit 5 mm, 7 mm und 9.5 mm Höhe
Unterstützt Festplatten bis 4 TB
Im eleganten Gehäuse aus gebürstetem Aluminium

Die Alternative zum Neukauf von externen Festplatten
Mit dem renkforce Festplattengehäuse können ausgebaute Festplatten aus Notebooks oder PCs als externe Festplatte weiter betrieben werden. Perfekt für Datensicherung, vor Staub und Schmutz geschützt. Funktioniert mit allen 6,35 cm (2,5") SATA-HDD`s oder auch SATA-SSD.
Das Gehäuse unterstützt sowohl HDD´s/SSD´s mit einer Bauhöhe von maximal 9,5 mm, als auch die neue Festplattengeneration von 5 mm.
Elegantes Gehäuse aus gebürstetem Aluminium
Das Aluminiumgehäuse sorgt für eine optimale Ableitung der Wärme, sodass die Festplatte nicht überhitzt und Ihre Leistung beibehält. Dank des gebürsteten Designs ist es zudem ein echter Hingucker.
Status-LED
Die integrierte LED auf dem Festplattengeäuse zeigt ihnen an, ob derzeit Daten verarbeitet werden und beugt somit ein versehentliches Entfernen der Festplatte vor.
SuperSpeed USB 3.0
Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie das Gehäuse via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 GB/s. Im Vergleich zu USB 2.0 bietet dies die zehnfache Datenübertragungsrate.
Bus-powered
Das Festplattengehäuse ist bus-powered, dies bedeutet, die Spannungsversorgung erfolgt über Ihren PC oder Notebook. Sie benötigen hierzu kein zusätzliches Netzteil.
Alles dabei - sorgenfreie Montage
Umfassendes Montage-Material liegt bei. So können Sie sicher sein, dass die Ihre ausgebaute Festplatte in das Festplattengehäuse eingebaut werden kann, ohne dass Sie weiteres Zubehör kaufen müssen.

Blaue Status-LED zeigt Verarbeitungsstatus an
Plug-and-Play

Gewicht: 78 g
Festplattenanschluss: SATA I + SATA II + SATA III
Festplattenhöhe max.: 9.5 mm
Länge (Tiefe): 120 mm
Kategorie: SATA-Festplatten-Gehäuse
Höhe: 13 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 77.5 mm
Material: Aluminium
Passend für Festplattengrößen (HDD/SSD): 2.5 Zoll
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Stromversorgung: über USB
Unterstützte Festplattenkapazität max.: 4 TB
Farbe: schwarz
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: SATA-Festplatten-Gehäuse
Hersteller-Nr.: RF-4038897
EAN: 4016138979749
Kapazität: 1.800 mAh
Spannung: 9 V (Max.)
Typ: LiPo 2S
Leistung: 18 Wh
Ladetemperatur: 0 °C bis 45 °C
Max. Ladestrom: 10 W
Akkulaufzeit: Ca. 110 Minuten (gemessen in einer Umgebung von 25 °C bei maximaler Helligkeit)

Lieferumfang: Festplattengehäuse + USB 3.0 Anschlusskabel (0,32 m) + 2x Schrauben + 2x Schaumstoff-Streifen + Schraubendreher + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: renkforce 2,5 " sata festplattengehäuse, externe festplattengehäuse, externe festplattengehäuse sata, Renkforce, RF-4038897, BS-U23YA, Gehäuse für Festplatte, Gehäuse für SSD, SSD Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,38*
€ 16,82*
2 Tage
1544
Frei Haus
ab € 11,77*
€ 16,83*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 17,07*
€ 23,49*
€ 3,50*
ab € 28,25*
€ 38,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-3806034
ab € 39,36*
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.