Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Master M20 Allesschneider M20EU Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1345683-BP
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     M20EU
EAN/GTIN:
     4001627002510
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Graef Master M20 Allesschneider M20EU Edelstahl

Master M20 Allesschneider

Abnehmbare Messerabdeckplatte aus Edelstahl
Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerfunktion
Glattes Vollstahlmesser Ø 170 mm mit Hohlschliff
Ideal für hauchdünnen Schnitt

Master: Die GRAEF Küchenprofis

Die MASTER–Serie aus dem Hause GRAEF bietet die idealen Schneidemaschinen für ambitionierte, private „Küchenchefs“, die Wert auf einen stilvollen und universell einsetzbaren Allesschneider legen.

Mit dem glatten, durchgehärteten Ø 170 mm Vollstahlmesser schneiden Sie mühelos durch viele Schneidgutarten – und das in beliebiger Schnittstärke (0 – 20mm). Wie all unsere Produkte sind auch die Allesschneider der MASTER-Serie kinderleicht zu reinigen, denn sowohl die Messerabdeckplatte aus Edelstahl, als auch das Messer mit wenigen Handgriffen abnehmbar.

Der wartungsfreie 170 Watt Kondensatormotor der Master-Allesschneider ist sowohl durchzugsstark als auch flüsterleise – für ein effizientes Arbeiten in der Küche.

Mit Hilfe dieser und weiterer, durchdachter und praktischer Funktionen wird ein professionelles und sicheres Arbeiten mit den Allesschneidern der MASTER-Serie ermöglicht.

Alle Allesschneider der MASTER-Serie sind mit einer Kindersicherung ausgestattet. Dies sorgt mit dem mitgelieferten Resthalter, mit dem Sie sicher bis zur letzten Scheibe schneiden können, für ein Höchstmaß an Sicherheit in Ihrer Küche.

Mit einem Allesschneider der MASTER-Serie erhalten Sie ein Produkt -MADE IN GERMANY-, das aufgrund seiner Ausstattung, Qualität und Funktion zu überzeugen weiß.

Über die stufenlose Schnittstärkeneinstellung von 0 - 20 mm lassen sich sowohl "rustikale" als auch hauchdünne Schneidergebnisse erzielen.

Durch die wellenförmige Oberfläche der abnehmbaren Messerabdeckplatte aus Edelstahl erhöht sich die Gleitfähigkeit des Schneidgutes.

Mit der Momentfunktion ist Schalten und Schneiden mit einer Hand möglich.
Die Maschine läuft nur, wenn Sie die Taste gedrückt halten.
Da man ergonomisch am besten mit dem Daumen schaltet, ist dieser auch gleichzeitig optimal geschützt.

Durch Betätigung der Dauerfunktion läuft die Maschine kontinuierlich und es lässt sich ohne Probleme eine größere Menge aufschneiden.

Flüsterleiser, durchzugsstarker und wartungsfreier 170-Watt-Kondensatormotor sorgt dank konstanter Drehzahl für beste Schneidergebnisse.

Das glatte Vollstahlmesser mit Hohlschliff ermöglicht das Schneiden von hauchdünnen Scheiben.

Ausstattung:
Allround-Allesschneider für die anspruchsvolle Küche
Leistungsstarker, flüsterleiser Motor
Kabelfach
Schlitten mit Edelstahlauflage
Schnittstärkeneinstellung 0 - 20 mm
Massive, bruchsichere Glasbodenplatte
Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerfunktion
Abnehmbare Messerabdeckplatte aus Edelstahl
Kindersicherung durch Einschaltsicherung
Vollmetallausführung, freitragend
Restehalter
Kunststofftablett
Ø 170 mm, glattes, durchgehärtetes Vollstahlmesser mit Hohlschliff für hauchdünne Scheiben
Flüsterleiser 170 Watt Kondensatormotor, wartungsfrei

Technische Daten:
Gewicht: 8.8 kg · Herstellerfarbe: Edelstahl · Leistung: 170 W · Material: Edelstahl,Glas · Produktabmessung, Breite: 348 mm · Produktabmessung, Höhe: 366 mm · Produktabmessung, Tiefe: 434 mm · Schnittbreite (max.): 20 mm

Lieferumfang:
Allesschneider,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
434 mm
Produktabmessung, Höhe:
366 mm
Produktabmessung, Breite:
348 mm
Marke:
Graef
Farbe:
grau
Material:
Edelstahl | Glas
Schnittbreite (max.):
20 mm
Leistung:
170 W
Gewicht:
8.8 kg
Produkt-Art:
Allesschneider
Weitere Suchbegriffe: Brot-Maschine, Brot-Schneidemaschine, Brotmaschine, Brotschneidemaschine, allesschneider graef, allesschneider, 04001627002510, 4001627002510, Graef, M20EU, Master M20
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 240,25*
€ 281,67*
Frei Haus
ab € 263,63*
€ 310,09*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,52*
€ 310,10*
Frei Haus
ab € 274,42*
€ 321,01*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 310,22*
€ 364,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,51*
€ 433,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,95*
€ 428,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,93*
€ 403,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,57*
€ 388,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,22*
€ 369,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Graef
1000
ab € 37,87*
Zubehör
Graef
1721008
ab € 91,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.