Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Classic C 20 Allesschneider C20EU Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1345682-BP
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     C20EU
EAN/GTIN:
     4001627002503
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Graef Classic C 20 Allesschneider C20EU Edelstahl

Classic C20 Allesschneider

Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerfunktion
Edelstahl-Wellenschliffmesser Ø 170 mm
Ideal für Brot, Wurst oder Käse
Massive, bruchsichere Glasbodenplatte

Classic: Die Klassiker unter den Allesschneidern

Über 50 Jahre im Markt, Millionen überzeugter Kunden:
Die Classic Allesschneider stehen wie keine zweite Graef Produktlinie für ihre überaus stabile Konstruktion und ausgezeichnete Manufakturqualität – Made in Germany.

Dank des gezahnten Graef Messers gelingen Ihnen bei jedem Schnitt perfekte Scheiben. Ganz gleich ob sie harte Brotkrusten oder weichen Käse schneiden wollen, die Graef Allesschneider Classic sind echte Allrounder für die anspruchsvolle Küche

Eine extra große Aluminium- oder Glasbodenplatte gibt den Classic Allesschneidern einen festen und sicheren Stand. Dank der Kombination aus durchzugsstarkem, flüsterleisem 170-Watt-Kondensatormotor und dem elektrolytisch, poliertem Edelstahlmesser wird das Schneidgut kraftvoll und präzise geschnitten.

Technisch ausgestattet mit der ergonomischen Schlittenschaltung, sind die Allesschneider mit nur einer Hand bedienbar. Zudem wird intuitiv mit dem Daumen geschaltet, denn in dieser Position ist der Daumen optimal geschützt.

Mit dem abnehmbaren Schlitten ist der Allesschneider von Graef einfach zu reinigen. Zeitlos im Design und kompromisslos in ihrer Anwenderfreundlichkeit präsentieren sich auch die aktuellen Modelle der Classic Allesschneider als funktionelle Alleskönner.

Mit der Momentfunktion ist Schalten und Schneiden mit einer Hand möglich.
Die Maschine läuft nur, wenn Sie die Taste gedrückt halten.
Da man ergonomisch am besten mit dem Daumen schaltet, ist dieser auch gleichzeitig optimal geschützt.

Durch Betätigung des Dauerfunktion läuft die Maschine kontinuierlich und es lässt sich ohne Probleme eine größere Menge aufschneiden.

Der Classic C 20 wird standardmäßig mit einem Ø 170 mm großen, Wellenschliffmesser aus Edelstahl ausgeliefert. Mit diesem Messer schneiden Sie mühelos durch Brotsorten aller Art (auch mit harten Krusten), härteren Käse, viele Gemüsesorten, sowie Aufschnitt. (Wenn Sie jedoch z.B. hauchdünnen Schinken oder Carpaccio aufschneiden möchten empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines glatten Messers, welches Sie demnächst über unseren Zubehör-Shop beziehen können. Alternativ bieten wir mit den Geräten der Master- und Professionell-Serie natürtlich auch Allesschneider an, die standardmäßig mit einem glatten Messer geliefert werden.

Ausstattung:
Vielseitiger Allesschneider
Leistungsstarker, flüsterleiser Motor
Schnittstärkeneinstellung 0 - 20 mm
Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerfunktion
Kindersicherung durch Einschaltsicherung
Kabelfach
Schlitten mit Edelstahlauflage
Vollmetallausführung, freitragend
Restehalter
Kunststofftablett
Ø 170 mm, Wellenschliffmesser aus Edelstahl, ideal für harte Brotkrusten, Wurst oder Käse
Flüsterleiser 170 Watt Kondensatormotor, wartungsfrei

Technische Daten:
Gewicht: 8.2 kg · Herstellerfarbe: Edelstahl · Leistung: 170 W · Material: Edelstahl,Glas · Produktabmessung, Breite: 373 mm · Produktabmessung, Höhe: 255 mm · Produktabmessung, Tiefe: 331 mm · Schnittbreite (max.): 20 mm

Lieferumfang:
Allesschneider,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
331 mm
Produktabmessung, Höhe:
255 mm
Produktabmessung, Breite:
373 mm
Marke:
Graef
Farbe:
grau
Material:
Edelstahl | Glas
Schnittbreite (max.):
20 mm
Leistung:
170 W
Gewicht:
8.2 kg
Produkt-Art:
Allesschneider
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,12*
€ 239,66*
€ 3,50*
ab € 201,16*
€ 239,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,04*
€ 239,68*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,115*
€ 246,715*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 211,32*
€ 252,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,28*
€ 300,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,95*
€ 297,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,41*
€ 278,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,83*
€ 268,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,32*
€ 251,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Graef
1000
ab € 38,79*
Zubehör
Graef
1781008
ab € 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.