| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1344615-BP Herst.-Nr.: K21075D EAN/GTIN: 5013969902587 |
| |
|
| | |
| Kasp Überfalle mit Schließplatte 75 mm K21075D 1 St.
Überfalle und Schließplatte
Als Überfalle der herkömmlichen Art bietet die Kasp Serie 210 eine Grundsicherheit für allgemeine Anwendungen.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 75 mm · Weitere technische Daten: Bügelaufnahmekapazität: 9 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 75 mm | Marke: | Kasp | Produkt-Art: | Überfalle mit Schließplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, Haspe, Türüberfalle, Überfallen, Bügelschloss, Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, überfalle kasp, haspe, 5013969901184, Kasp, K21075D |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,83* | € 6,12* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,03* | € 6,13* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,26* | € 6,16* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,10* | € 6,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 3,45* | € 6,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|