Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk JYSTY4X2X08 Telefonkabel J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0.80 mm Kieselgrau (RAL 7032) 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1343583-BP
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     JYSTY4X2X08
EAN/GTIN:
     4046758320911
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
VOKA Kabelwerk JYSTY4X2X08 Telefonkabel J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0.80 mm Kieselgrau (RAL 7032) 100 m

Fernsprechleitung

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 8.70 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Kabeltyp: J-Y(ST)Y · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Prüfspannung(en): 800 V 50 Hz 1 Min. · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.80 mm · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Zulassungen, Normen: nach DIN VDE 0815

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
J-Y(ST)Y
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.80 mm
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.80 mm
Marke:
VOKA Kabelwerk
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Farbe:
grau
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
JYSTY4X2X08
Typ (Hersteller-Typ):
JYSTY 4x2x0|ツ|8
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
8.70 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Ja
Prüfspannung(en):
800 V 50 Hz 1 Min.
weitere Zulassungen, Normen:
nach DIN VDE 0815
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Telefonkabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, 4x2x0,8 datenkabel, alarmkabel 100m, alarmkabel, VOKA Kabelwerk, JYSTY4X2X08, JYSTY 4x2x0, 8, Fernmeldeleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 160,15*
€ 200,64*
Frei Haus
ab € 156,09*
€ 200,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,64*
€ 238,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,45*
€ 231,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,70*
€ 217,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,39*
€ 211,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,15*
€ 190,58
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,6015* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.