Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning CM 11 Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT IV 300 V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1343556-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044067
EAN/GTIN:
     4014651440678
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Benning CM 11 Stromzange,Hand-Multimeter digital CAT IV 300 V Anzeige (Counts): 6000

TrueRMS AC/DC-Milliampere-Stromzangen-Multimeter CM 11

Ideal zur Fehlersuche in elektrischen Anlagen, Steuerungen, Geräten und KFZ-Elektrik
Präzises messen von kleinen AC/DC-Strömen mit höchster Auflösung von 0,1 mA
Vielseitig einsetzbar zur Spannungs-, Widerstandsmessung und Durchgangsprüfung
Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS
Kompakte Abmessungen (LxBxH 206 x 76 x 33 mm) mit 23 mm Zangenöffnung
Messkategorie CAT IV 300 V

Ideales Diagnosegerät für alle Elektrofachkräfte, Servicetechniker und Instandhalter im Elektrohandwerk und der Industrie. Aufgrund der hohen Genauigkeit im Gleich- und Wechselstrombereich, ist das BENNING CM 11 besonders für die Fehlersuche in elektrischen Anlagen, Steuerungen, Geräten und KFZ-Elektrik ausgelegt. Präzises messen von kleinen AC/DC-Strömen mit höchster Auflösung von 0,1 mA. Vielseitig einsetzbar zur Spannungs-, Widerstandsmessung und Durchgangsprüfung. Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen. Messung von Ableit-, Differenz- und Leckströmen, von 4 mA - 20 mA Prozess-Signalen ohne Unterbrechung der Stromschleife sowie von Lastströmen bis 20 A AC/ 10 A DC. Ruhestrommessung an KFZ-Batterien zwecks Überprüfung schleichender Batterieentladung. Kompakte Abmessungen (LxBxH 206 x 76 x 33 mm) bei 23 mm Zangenöffnung. Höchste Messkategorie CAT IV 300 V bietet optimalen Schutz gegen transiente Überspannungen.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 6000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 300 g · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 20 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 mA · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 mA · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.01 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.01 V · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 600 kΩ · Messkategorie (LOV): CAT IV 300 V · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 206 mm · Produktabmessung, Länge: 33 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 x 1.5 V Micro(AAA) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 23 mm

Lieferumfang:
Tasche · Batterien · Messleitungen · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 33 x 76 x 206 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
206 mm
Produktabmessung, Länge:
33 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Marke:
Benning
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT IV 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
CM 11
Messart (Details):
True RMS
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
20 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 mA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.01 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.01 V
Öffnungsbereich für Stromzange:
23 mm
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 600 kΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x 1.5 V Micro(AAA)
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
300 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Stromzange
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 268,41*
€ 282,01*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 268,37*
€ 282,28*
1
Frei Haus
ab € 271,93*
€ 287,29*
1
€ 4,90*
ab € 274,93*
€ 290,68*
Lager 102
75
1
Frei Haus
ab € 294,32*
€ 309,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,44*
€ 368,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,30*
€ 366,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,54*
€ 364,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,35*
€ 360,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,32*
€ 350,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
6103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.