Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING CM 11 TRMS Stromzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BENNING044067
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044067
EAN/GTIN:
     4014651440678
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Milliampere-Stromzangen-Multimeter CM 11 Präzises messen von kleinen AC/DC-Strömen mit höchster Auflösung von 0,1 mA

Anwendung
Ideal zur Fehlersuche in elektrischen Anlagen, Steuerungen, Geräten und KFZ-Elektrik.
• Messung von Ableit-, Differenz-, Leck- und Lastströmen
• Messung von 4 mA - 20 mA Prozess-Signalen ohne Unterbrechung der Stromschleife)
• Ruhestrommessung an Batterien zwecks Überprüfung schleichender Batterieentladung
• ZERO-Funktion

Lieferung
inkl. Zubehör: Tasche, Batterien, Messleitungen
Weitere Informationen:
Durchgangsprüfung:
Ja
Messgenauigkeit:
+/- 1 %
Speicherfunktion:
HOLD, MAX/MIN
Bruttogewicht:
0.650 kg
Messverfahren:
TRUE RMS
Messbereich Gleichstrom max.:
10 A/DC
Messbereich Gleichstrom min.:
100 µA
Länge:
206 mm
Messbereich elektrischer Widerstand min.:
0.1 Ohm
Prüfspannung min. (Gleichspannung):
10 mV/DC
Anzeigenumfang:
6000 digits
Diodenprüfung:
Nein
Anzeige:
4-Zeilen LCD
Breite:
76 mm
Prüfspannung max. (Wechselspannung):
600 V/AC
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
CM 11
Prüfspannung max. (Gleichspannung):
600 V/DC
Überspannungsschutzkategorie:
CAT IV/300 V | CAT III/600 V
Höhe:
33 mm
Messbereich Wechselstrom max.:
20 A/AC
Prüfspannung min. (Wechselspannung):
10 mV/AC
Messbereich elektrischer Widerstand max.:
600 kOhm
Messbereich Wechselstrom min.:
100 µA
Zangenöffnung max.:
23 mm
Prüfspannung min./max. (Wechselspannung):
10 mV/AC-600 V/AC
Messbereich Gleichstrom min./max.:
100 µA-10 A/DC
Prüfspannung min./max. (Gleichspannung):
10 mV/DC-600 V/DC
Messbereich Wechselstrom min./max.:
100 µA-20 A/AC
Länge x Breite x Höhe:
206 x 76 x 33 mm
Messbereich elektrischer Widerstand min./max.:
0,1 Ohm-600 kOhm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, multimeter cativ, Leckstromzange, Messgeräte, Vielfach-, Prüfgeräte, elektrische, Spannungsmesser, Spannungsprüfer, Stromzange, Vielfach-Messgeräte, Frequenz-Digitalanzeige, Spannungsprüfer-Digital Multimeter, Prüfgerät elektrisch, Vielfachmessgerät, Vielfach Messgerät, BENNING
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 268,44*
€ 281,12*
Lager 245
2
1
Frei Haus
ab € 266,96*
€ 281,39*
1
Frei Haus
ab € 271,20*
€ 286,38*
1
€ 4,90*
ab € 273,76*
€ 289,76*
6 Tage
27
1
Frei Haus
ab € 276,78*
€ 290,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,39*
€ 334,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,19*
€ 333,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,50*
€ 331,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,92*
€ 328,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,96*
€ 317,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
6103 301 404
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.