Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206306-1 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 37 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1341097-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206306-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
TE Connectivity 206306-1 Rundstecker Flanschbuchse Serie (Rundsteckverbinder): CPC Gesamtpolzahl: 37 1 St.

CPC Buchsengehäuse mit Rechteckflansch

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Code: A · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktgröße: 16 · Nennspannung: 600 V · Polzahl (num): 37 · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Verschlussart (Details): Gewinde: 15/16 - 20 UNEF-2A

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
37
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktgröße:
16
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
206306-1
Typ (Hersteller-Typ):
206306-1
Nennspannung:
600 V
Polzahl (num):
37
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse
Anschlusswinkel:
180 °
Code:
A
Verschlussart (Details):
Gewinde: 15/16 - 20 UNEF-2A
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Flanschbuchse, Rundstecker (Crimptechnik), te connect.amp autom buchsenkontakt, rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse 37polig, TE Connectivity, 206306-1, 160-0910, tyco, tyco electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 7,07*
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 3,77*
€ 7,08*
€ 8,95*
ab € 4,77*
€ 7,23*
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 8,46*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 0,31906*
Zubehör
TE Connectivity
206138-8
ab € 4,26*
Zubehör
TE Connectivity
206512-5
ab € 6,63*
Zubehör
TE Connectivity
207774-3
ab € 9,15*
Zubehör
TE Connectivity
206305-1
ab € 5,17*
Zubehör
TE Connectivity
207055-1
ab € 4,30*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 0,65*
Zubehör
TE Connectivity
66105-4
ab € 0,785*
Zubehör
TE Connectivity
182930-1
ab € 8,84*
Zubehör
TE Connectivity
206306-2
ab € 5,57*
Zubehör
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 4,30*
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 4,37*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.