Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Industrial 35951 Lötnadel 230 V 25 W Spitzform, Vernickelte Lötspitze +420 °C (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1339622-BP
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     35951
EAN/GTIN:
     4004625359518
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ablagehalter Lötkolben
Rothenberger Industrial 35951 Lötnadel 230 V 25 W Spitzform,Vernickelte Lötspitze +420 °C (max)

Lötkolben 25W

Elektronik, Elektrotechnik, und Modellbau · Schaltdrähte bis 1,2 mm · Lötösen sowie Reihenlötungen bei schneller Lötfolge.

Technische Daten:
Anheizzeit: 2 min · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 25 W · Lötspitzen-Art: Spitzform,Vernickelte Lötspitze · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatur (max.): +420 °C

Lieferumfang:
Vernickelte Cu-Spitzen gerade/ spitz · Ø 4 mm Heizelementrohr aus VA · 1,5 m Anschlusskabel · Geräteauflage.

Weitere Informationen:
Marke:
Rothenberger Industrial
Lötspitzen-Art:
Spitzform | Vernickelte Lötspitze
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung (max.):
25 W
Betriebsspannung:
230 V
Anheizzeit:
2 min
Temperatur (max.):
+420 °C
Produkt-Art:
Lötnadel
Weitere Suchbegriffe: Lötkolbenhalter, Lötkolbenständer, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, lötkolben 25w 230volt, lötkolben, lötkolben 230 v, 4004625359518, Rothenberger Industrial, 35951, Loetkolben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 15,19*
€ 23,10*
€ 4,00*
ab € 12,04*
€ 23,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6546642
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.