Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Industrial 070659E 070659E Armaturenzange 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1339556-BP
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     070659E
EAN/GTIN:
     4004625706596
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Rothenberger Industrial 070659E 070659E Armaturenzange 90°

Armaturenzange 90°

Zange gefertigt aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl, ganzstahlgeschmiedet, verchromt und vergütet. Widerstandfähige Epoxyd-Beschichtung. Aufsatzbacken aus Spezialkunststoff.

Technische Daten:
Maulstellung: 90° · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Spannbereich (Details): 35 mm · Spannbereich (max.): 35 mm · Zangen-Form: A

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Marke:
Rothenberger Industrial
Maulstellung:
90°
Zangen-Form:
A
Herst.-Teilenr.:
070659E
Spannbereich (max.):
35 mm
Spannbereich (Details):
35 mm
Produkt-Art:
Armaturenzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,50*
€ 34,09*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 24,56*
€ 34,10*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 41,94*
€ 55,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.