Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Dimmer für Hutschiene 1 St. 15.10.8.230.0010 Betriebsspannung:230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1339067-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     15.10.8.230.0010
EAN/GTIN:
     8012823393001
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
SmartHome Dimmer
SmartHome Einbauschalter
Finder Dimmer für Hutschiene 1 St. 15.10.8.230.0010 Betriebsspannung:230 V/AC

Elektronischer Dimmer, 15.10

Ansteuerung von bis zu 32 Slaves-Dimmern oder zur direkten Ansteuerung einer 0-10 V-Last (z. B. EVG)
Memory wählbar
Treppenhaus-Lichtfunktion mit Abschaltvorwarnung
Dimmgeschwindigkeit ist einstellbar
Ausgangskontakt 6 A zum Schalten der Last
Anschlussspannung 110-230 V AC

Der Master Dimmer vom Typ 15.10 von FINDER warnt vor, bevor er abschaltet. Mit einer Vorwarnfunktion ausgestattet ist es möglich, dass zum Beispiel das Treppenhaus- oder Flurlicht nach einer eingestellten Zeit zunächst um 50% herunterdimmt bevor es nach weiteren 10 s innerhalb von 30 s ganz abschaltet. Diese Vorwarnfunktion nach DIN 18015-2 senkt erheblich das Unfallrisiko gerade in Treppenhäusern, weil Menschen nicht mehr plötzlich im Dunkeln unterwegs sind.
FINDER hat im Master Dimmer 15.10 alle Funktionen in einem kompakten Gerät vereint, die heute in der modernen Gebäudeautomatisierung gefragt sind. Hierzu zählen das Dimmen aller gängigen Leuchtmittel mit und ohne Memory-Funktionen sowie das frei einstellbare Treppenhauslicht mit Vorwarnmöglichkeit durch Absenkung der Lichtstärke. Der für die Montage auf DIN-Schienen vorbereitete Typ 15.10 lässt sich mit bis zu 15 Leuchttastern ansteuern. Zudem sind über ein einfaches analoges 0-10 V-Signal bis zu 32 Slaves, z.B. der optional erhältlich Slave Dimmer Typ 15.11 von FINDER anschließbar, alternativ auch ein 0 bis 10 V-Vorschaltgerät. Hier macht es die Lösung von FINDER möglich, dass jeder Slave auch noch unterschiedliche Lampentypen und -lasten mit den Dimmverfahren „Phasenanschnitt“ oder „Phasenabschnitt“ dimmen und schalten kann.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Betriebsspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Höhe: 60.8 mm · Schaltspannung (max.): 230 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Steuerspannung: 1 - 10 V

Hinweis:
Zulassungen: CE.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
60.8 mm
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
15.10.8.230.0010
Typ (Hersteller-Typ):
15.10.8.230.0010
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
230 V/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Dimmer für Hutschiene
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schalter, finder dimmer, dimmer, 8012823393001, Finder, 15.10.8.230.0010, Masterdimmer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 38,21*
€ 45,83*
1
€ 5,46*
ab € 37,90*
€ 49,34*
1
€ 4,00*
ab € 37,89*
€ 49,37*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 38,71*
€ 50,25*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 58,07*
€ 74,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,659*
Zubehör
Finder
02218
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.