Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebook-Netzteil Acer KP.06503.018 65 W 3.42 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer AC Adaptor 65W Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Acer AC Adaptor 65W Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Acer AC Adaptor 65W Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1338794-BP
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KP.06503.018
EAN/GTIN:
     4052739999557
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Notebook-Netzteil Acer KP.06503.018 65 W 3.42 A

Acer Notebook Netzteil für Acer Aspire S7 KP.06503.012

19 V / 3.42 A
65 W Leistung
65 Watt Stecker
Eingangsspannungs-Bereich 100-240V / 50-60Hz
Geeignet für Notebooks von Acer

this an historic product which is not available, thus not updated anymore

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 19 V · Ausgangsspannungs-Bereich: 19 V · Ausgangsstrom (max.): 3.42 A · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,240 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 100-240V / 50-60Hz · Eingänge: 3-polig C5 Micky Maus · Gewicht: 0.206 · Kabellänge (Details): 1.75 · Leistung: 65 W · Passend für Marke: Acer · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm

Hinweis:
Flache Bauform
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 95 x 25 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Passend für Marke:
Acer
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3.42 A
Marke:
Acer
Typ (Hersteller-Typ):
KP.06503.018
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
3.42 A
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsspannungs-Bereich:
19 V
Leistung:
65 W
Eingänge:
3-polig C5 Micky Maus
Kabellänge (Details):
1.75
Eingangsspannungs-Bereich:
100-240V / 50-60Hz
Gewicht:
0.206
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook acer aspire, netzteil notebook acer, netzteil notebook, 4052739999557, Acer, KP.06503.018, notebooknetzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 27,48*
€ 37,35*
€ 6,90*
ab € 28,89*
€ 39,09*
4 Tage
173
€ 1,00*
ab € 38,72*
€ 51,46*
€ 3,50*
ab € 40,08*
€ 53,16*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 44,78*
€ 60,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.