Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 00HM613 Notebook-Netzteil 45 W 20 V/DC 2.25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1338784-BP
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00HM613
EAN/GTIN:
     4052739999335
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
IBM 00HM613 Notebook-Netzteil 45 W 20 V/DC 2.25 A

Notebook Netzteil 00HM613

20 V/DC / 2.25 A
45 W Leistung

Eingangsspannungs-Bereich 100-240V / 50-60Hz
Geeignet für Notebooks von Lenovo

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 20 V/DC · Ausgangsspannungs-Bereich: 20 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2.25 A · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,240 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 100-240V / 50-60Hz · Eingänge: 2-polig C5 · Gewicht: 0.18 · Kabellänge (Details): 1.75 · Leistung: 45 W · Passend für Marke: Lenovo · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 29 x 93 x 41 mm
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
Passend für Marke:
Lenovo
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.25 A
Marke:
IBM
Typ (Hersteller-Typ):
00HM613
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2.25 A
Ausgangsspannung:
20 V/DC
Ausgangsspannungs-Bereich:
20 V/DC
Leistung:
45 W
Eingänge:
2-polig C5
Kabellänge (Details):
1.75
Eingangsspannungs-Bereich:
100-240V / 50-60Hz
Gewicht:
0.18
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, notebooknetzteil ibm, netzteil notebook, schaltnetzteil geschlossen 20v, 4052739999335, IBM, 00HM613, notebooknetzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 48,30*
€ 65,09*
€ 4,00*
ab € 43,94*
€ 66,68*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 76,82*
€ 99,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.