Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen MCON 1.2 963143-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1337170-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     963143-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Drahtabdichtung
Einzeladerkabeldichtung
Blindstopfen MCON 1.2 963143-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.

Blindstopfen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Weitere technische Daten: IEC 60529 & DIN 40050

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für (Details):
MCON 1.2
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
weiß
Steckverbindersystem:
automotive
Herst.-Teilenr.:
963143-1
Typ (Hersteller-Typ):
MCON 1.2
Temperaturbereich (Details):
-40 - +130 °C
Gehäuse-Material:
Silikon
Produkt-Art:
Blindstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity blindstopfen, blindstopfen, TE Connectivity, 963143-1, MCON 1.2, 164-0909, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
464
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0587*
€ 0,1478*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,15*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0916*
€ 0,2441*
Lager 102
552
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,31*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,79*
€ 42,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.