Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Kabelbrücke 26302139 Transluzent Anzahl Kanäle: 1 9000 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1334018-BP
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26302139
EAN/GTIN:
     5060429031509
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Vulcascot Kabelbrücke 26302139 Transluzent Anzahl Kanäle: 1 9000 mm Inhalt: 1 St.

Flexible Kabelbrücke Crysclear™

Transluzent
Anzahl Kanäle: 1

Die ideale Kombination aus Funktion und Optik. Geeignet für Telefon-, Netzwerk- und weitere Kabel. Auch LED-Streifen können darin untergebracht werden. Für noch einfachere Kabelzuführung kann der Boden der Brücke mit einer Schere durchschnitten werden.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Transluzent · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 9000 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 30 x 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 9000 x 83 x 14 mm
Anzahl Kanäle:
1
Herstellerfarbe:
Transluzent
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
9000 mm
Produktabmessung, Breite:
83 mm
Marke:
Vulcascot
Bestückung:
von unten
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
26302139
Typ (Hersteller-Typ):
CHRYSCLEAR TYPE2
Einsatzbereich:
Innen
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, vulcascot kabelbrücke 9 m, fußbodenkanal, fußbodenkanal weiß, 5060429031509, Vulcascot, 26302139, CHRYSCLEAR TYPE2, Kabelsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 143,87*
€ 179,71*
Frei Haus
ab € 139,08*
€ 179,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,71*
€ 213,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.