Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1332980-BP Herst.-Nr.: WS-50 EAN/GTIN: 4007754152289 |
| |
|
| | |
| Monacor WS-50 Mikrofon-Windschutz Durchmesser:42 mm
Monacor WS-50 Mikrofon-Windschutz
Ausstattung: Mikrofon-Windschutz aus schwarzem Schaumstoff Lange Ausführung Für Mikrofone mit Durchm. 21-26 mm Abmessungen Durchm. 42 mm x 65 mm Passend für z. B. ECM-100, ECM-600ST
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Produktabmessung, Ø: 42 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 42 mm x 65 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 42 mm | Produktabmessung, Länge: | 65 mm | Marke: | Monacor | Farbe: | schwarz | Produkt-Art: | Mikrofon-Windschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007754152289, Monacor, WS-50, Windschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,62* | € 3,28* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,25* | € 3,48* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,49* | € 5,57* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 5,56* | € 8,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|