Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1332976-BP Herst.-Nr.: WS-30 EAN/GTIN: 4007754152265 |
| |
|
| | |
| Monacor WS-30 Mikrofon-Windschutz Durchmesser:28 mm
Monacor WS-30 Mikrofon-Windschutz
Ausstattung: Mikrofon-Windschutz aus schwarzem Schaumstoff Für Mikrofone mit Durchm. 11-15 mm Abmessungen Durchm. 28 mm x 55 mm Passend für z. B. ECM-200, PAM-10
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Produktabmessung, Ø: 28 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 28 mm x 55 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 28 mm | Produktabmessung, Länge: | 55 mm | Marke: | Monacor | Farbe: | schwarz | Produkt-Art: | Mikrofon-Windschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007754152265, Monacor, WS-30, Windschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,08* | € 3,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,28* | € 3,61* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,20* | € 5,34* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,32* | € 8,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|