Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor TM-27 Megaphon integrierte Sounds, mit Handmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1332813-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     TM-27
EAN/GTIN:
     4007754151206
Suchbegriffe:
Megafon
Megaphon
megafon 25w
megafon
Monacor TM-27 Megaphon integrierte Sounds,mit Handmikrofon

Monacor TM-27 Megaphon

Mit Handmikrofon
Integrierte Sounds
25 W

Ausstattung:
Aufmerksamkeit garantiert! Mit unserem Sortiment zuverlässiger Megafone haben wir für jeden Einsatzbereich die optimale Lösung. Wenige grundlegende Entscheidungskriterien helfen Ihnen bei der Auswahl des richtigen Gerätes. Die Reichweite ist sicher das wichtigste Kriterium. Hier gilt: Je größer der Schalldruck (in dB), desto höher die Reichweite des Megafons. Ferner besteht die Möglichkeit, zwischen Megafonen mit integriertem Mikrofon, mit Handmikrofon oder Geräten mit einem zusätzlichen Funkmikrofon auszuwählen. Alle Megafone der Marke MONACOR werden durch handelsübliche Batterien mit Strom versorgt. Als Alternative bieten einige Geräte die zusätzliche Option eines 12-V-Anschlusses. Größe, Gewicht und der Stromverbrauch sind weitere Entscheidungsmerkmale. Mit Hilfe dieser Vergleichskriterien finden Sie im MONACOR-Programm garantiert schnell das ideale Megafon für Ihre individuellen Anforderungen. Megafon · Handmikrofon mit festmontiertem Spiralkabel · Sprech-Feststelltaste und Lautstärkeregler am Mikrofon · Sirene schaltbar · Buchse für externen 12-V-Batteriebetrieb · Kfz-Anschlusskabel

Technische Daten:
Gewicht: 1.7 kg · Herstellerfarbe: Weiß,Blau · Leistung: 25 W · Megaphone-Besonderheiten: integrierte Sounds,mit Handmikrofon · Produktabmessung, Länge: 340 mm · Produktabmessung, Ø: 230 mm · Weitere technische Daten: Integriertes Mikrofon: - · Hand-Mikrofon: X · Funk-Mikrofon: - · Feststelltaste Mikrofon: X · Pistolengriff: X · Tragegriff: - · Handgelenkschlaufe: - · Schultergurt: X · Kfz-Anschlusskabel: X · Sirene: X · Signalton: - · Lautstärkeregler: X · Batterieanzeige: - · 8-mm-Gewinde: - · Aux-Eingang mit Pegelregler: - · Ausgangsleistung: 25 WMAX · Mittl. Schalldruck (1 W/m): 119 dB · Stromversorgung: 8x1,5-V-Baby-Batterie (C)nicht mitgeliefert, ext. 12 V Gleichstrom /2 A · 12-V-Anschluss: X · Abmessungen: Durchm. 230 mm x 340 mm · Gewicht: 1,7 kg

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Blau
Produktabmessung, Ø:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
340 mm
Marke:
Monacor
Farbe:
weiß | blau
Megaphone-Besonderheiten:
integrierte Sounds | mit Handmikrofon
Leistung:
25 W
Gewicht:
1.7 kg
Produkt-Art:
Megaphon
Weitere Suchbegriffe: monacor megafon, 4007754151206, Monacor, TM-27
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,26*
€ 118,17*
€ 5,46*
ab € 95,78*
€ 120,70*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 94,29*
€ 120,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,67*
€ 122,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714180
ab € 2,44*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13189960
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.