Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MCR-2 Kabeltrommel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1332010-BP
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     MCR-2
EAN/GTIN:
     4007754214482
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Monacor MCR-2 Kabeltrommel Schwarz

Monacor MCR-2 Kabeltrommel

Professionelle Leertrommel für Kabel bis 50 m

Ausstattung:
Professionelle Leertrommel für Kabel bis 50 m
Robuste, bühnentaugliche Ausführung, schwarz lackiert
Hohe Stabilität und Standfestigkeit durch Stahlrohr-Käfiggestell
Mit Kabelführung
2 Aufstellpositionen
Metalltrommel Durchm. 240 mm, mit Handkurbel
Lieferung ohne Kabel
Die angegebene maximale Kabellänge bezieht sich auf Standard-Mikrofonkabel.

Technische Daten:
Gewicht: 3.1 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 315 mm · Produktabmessung, Höhe: 295 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
295 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
315 mm
Marke:
Monacor
Farbe:
schwarz
Gewicht:
3.1 kg
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: Kabelleertrommel, Leer Trommel, Leertrommel, metall kabeltrommel 50m, gartenkabeltrommel, gartenkabeltrommel 50m, 04007754214482, 4007754214482, Monacor, MCR-2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,29*
€ 69,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,05*
€ 69,55*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 68,75*
€ 89,31*
8 Tage
26
Frei Haus
ab € 126,72*
€ 157,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.