Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor ECM-3005 Ansteck Sprach-Mikrofon Übertragungsart (Details):Kabelgebunden Mikrofon (3.5 mm Klinke), Mik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1331572-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     ECM-3005
EAN/GTIN:
     4007754035162
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Mono-Mikrofone
Monacor ECM-3005 Ansteck Sprach-Mikrofon Übertragungsart (Details):Kabelgebunden Mikrofon (3.5 mm Klinke),Mikrofon (6.3 mm Klinke) Kabelgebunden

Monacor ECM-3005 Elektret-Krawatten-Mikrofon

Ausstattung:
Elektret-Krawatten-Mikrofon · Hervorragende Klangqualität · Mikrofonkapsel mit Kugelcharakteristik · Aufsteckbarer Mikrofon-Windschutz · Kräftige, abnehmbare Klemmbefestigung · Gürtelklemme und Schalter · 4-m-Kabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker · Lieferung ohne 1,5-V-Mikrobatterie · Passender Ersatz-Mikrofon-Windschutz WS-20 ist optional erhältlich.

Technische Daten:
Bauart (Mikrofone): Ansteck · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Mikrofon (3.5 mm Klinke),Mikrofon (6.3 mm Klinke) · Weitere technische Daten: Frequenzbereich: 50-16000 Hz · Empfindlichkeit: 6m V/Pa/1 kHz · Impedanz: 600 Ohm · Maximaler Schalldruck: 120 dB · Signal/Rauschabstand: > 40 dB · Stromversorgung: 1,5-V-Mikrobatterie · Abmessungen Mic.: Durchm. 13 mm x 19 mm · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Weitere Informationen:
Marke:
Monacor
Bauart (Mikrofone):
Ansteck
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (6.3 mm Klinke)
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Sprach-Mikrofon
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone, 04007754035162, 4007754035162, Monacor, ECM-3005
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,54*
€ 7,00*
€ 4,00*
ab € 6,28*
€ 7,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 7,04*
€ 3,90*
ab € 7,44*
€ 7,95*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 11,56*
€ 12,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.