Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1331444-BP Herst.-Nr.: CP-1/SW EAN/GTIN: 4007754130935 |
| |
|
|  |  |
 | Monacor CP-1/SW Einbauschale 1 St.
Monacor CP-1/SW Einbauschale
Ausstattung: Terminals für den PA-Boxenbau und universellen Einsatz, versenkter Einbau, bestückt oder als Einbauschalen mit Bohrungen, stabile Stahlausführung, schwarz lackiert. PA-Terminal für individuelle Einbauten
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 102.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 110.5 mm
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 102.5 mm x 110.5 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 110.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 102.5 mm | Produkt-Art: | Einbauschale |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04007754130935, 4007754130935, Monacor, CP-1/SW |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 3,13* | € 6,76* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,41* | € 6,89* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 5 |  | € 6,99* | ab € 5,15* | € 6,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|