Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS START UP 80 024922 Automatikladegerät, Kfz-Batterietester, Schnellstartsystem 12 V 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1331067-BP
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     024922
EAN/GTIN:
     3154020024922
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
GYS START UP 80 024922 Automatikladegerät,Kfz-Batterietester,Schnellstartsystem 12 V 25 A

Multifunktionsgerät START UP 80

Starten, Laden und Testen
Überwachungsfreie Ladung und Startfunktion
Batterietestfunktion mit LED-Statusanzeige
Schutz der Bordelektronik
Verpolungsschutz mit Warnsigal

Das START UP 80 ist ein Multifunktionsgerät zum Starten, Laden und Testen von 12 V Batterien.
Das Gerät ermöglicht dank der Ladekennlinie W2 eine überwachungsfreie Ladung und hat eine Startfunktion für Blei-Kalzium-Starterbatterien. Außerdem verfügt das START UP 80 über eine Batterietestfunktion mit LED-Statusanzeige. Die Bordelektronik des Fahrzeuges wird geschützt und das Gerät ist durch ein Warnsignal vor Verpolung geschützt.
Das START UP 80 wird mit vollisolierten Klemmen geliefert, die in einem integrierten Ablagefach verstaut werden können.

Ausstattung:
Ladekennlinie W2 · Batterietestfunktion · Verpolungsschutz mit Warnsignal · Schutz der Bordelektronik · Starten, Laden und Testen von 12 V Batterien · Überwachungsfreie Ladung und Startfunktion von Blei-Kalzium-Starterbatterien · Batterietestfunktion mit LED-Statusanzeige.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 170 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 45 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Calcium,Blei-Säure · Gewicht: 4.4 kg · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Akkutest · Ladestrom bei 12V: 25 A · Produktabmessung, Breite: 17 cm · Produktabmessung, Höhe: 31 cm · Produktabmessung, Länge: 11.5 cm · Starthilfestrom (12 V): 50 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 11.5 x 17 x 31 cm
Produktabmessung, Höhe:
31 cm
Produktabmessung, Länge:
11.5 cm
Produktabmessung, Breite:
17 cm
Marke:
GYS
Ladestrom bei 12V:
25 A
Akkuspannung (LOV):
12 V
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Calcium | Blei-Säure
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Akkutest
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
170 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
45 Ah
Starthilfestrom (12 V):
50 A
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
4.4 kg
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,20*
€ 103,94*
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 88,91*
€ 103,95*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 88,47*
€ 103,97*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 88,66*
€ 104,10*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 110,01*
€ 130,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GYS
025547
ab € 209,76*
Ähnlich
GYS
029422
ab € 49,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.