Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1328462-BP Herst.-Nr.: T4570 200 EAN/GTIN: 5013969996593 |
| |
|
| | |
| C.K T4570 200 Bithalter 200 mm 200 mm
Bithalter 200 mm
Feste, korrosionsbeständige Muffe. Mit starkem Dauermagnet für sicheren Halt des Bits.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 200 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Marke: | C.K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 05013969996593, 5013969996593, C.K, T4570 200, 146-8363 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,78* | € 7,00* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,68* | € 7,01* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,06* | € 7,87* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,16* | € 10,81* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,73* | € 11,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|