Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1323430-BP Herst.-Nr.: 88913 EAN/GTIN: 4043619889136 |
| |
|
|  |  |
 | Delock 88913 WLAN Stab-Antenne 7 dB 2.4 GHz,5 GHz
WLAN Antenne extern mit Kippgelenk und drehbar Antennengewinn 4 - 7 dBi Impedanz: 50 Ohm
Diese WLAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden.
Technische Daten: Antennen-Anschluss: RP-SMA-Stecker · Antennen-Bauform: Stab-Antenne · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 231 mm · Signalgewinn (max.): 7 dB · Temperaturbereich (Details): -10°C ~ 55 °C · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz,5 GHz
Lieferumfang: Antenne
Weitere Informationen:  |  | Antennen-Anschluss: | RP-SMA-Stecker | Antennen-Bauform: | Stab-Antenne | Produktabmessung, Länge: | 231 mm | Produktabmessung, Breite: | 20 mm | Dual-Band-fähig: | 2.4 GHz und 5 GHz | Signalgewinn (max.): | 7 dB | Temperaturbereich (Details): | -10°C ~ 55 °C | WLAN-Frequenz: | 2.4 GHz | 5 GHz | Produkt-Art: | WLAN Stab-Antenne |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04043619889136, 4043619889136, Delock, 88913 |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 12,75* | € 17,74* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 14,31* | € 19,25* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 14,37* | € 19,67* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 15,10* | € 20,71* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 21,25* | € 28,84* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|