Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1318333-BP Herst.-Nr.: CKK 1-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Koax-IEC-Kupplung Kabel-Durchmesser: 6.8 mm
Koax-IEC-Kupplung
Technische Daten: Anschlüsse: Koax-Buchse IEC · Herstellerfarbe: Silber,Weiß · Impedanz (Integer): 75 Ω · Kabel-Durchmesser: 6.8 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Silber | Weiß | Marke: | Axing | Impedanz (Integer): | 75 Ω | Anschlüsse: | Koax-Buchse IEC | Farbe: | grau | weiß | Material (Details): | Metall|ツ| Kunststoff | Steckverbinder-Bauform: | Buchse|ツ| gerade | Kabel-Durchmesser: | 6.8 mm | Produkt-Art: | Koax-Kupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IEC-Anschlusskabel, Koax-Anschluss-Kabel, Koax-Anschlusskabel, IEC-Antennenstecker Verbinder, Koax-IEC-Verbinder Kupplung, koax-anschlusskabel weiß, iec-antennenkupplung, koax-anschlusskabel 75 ohm, 2050003050449, Axing, CKK 1-00, f-stecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3089* | € 0,5189* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,28* | € 0,52* | | | | Lager 102 | | | | 7 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,37* | € 0,71* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,53* | € 14,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|