Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 3290048203 Schrumpfschlauch ohne Kleber Orange 4.80 mm 1.50 mm Schrumpfrate:3:1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1317777-BP
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     3290048203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
dsg schrumpfschlauch 3:16
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch orange
DSG Canusa 3290048203 Schrumpfschlauch ohne Kleber Orange 4.80 mm 1.50 mm Schrumpfrate:3:1 Meterware

Schrumpfschlauch DERAY® - I 3000 ohne Kleber 3:1

Meterware
Schrumpfrate: 3:1
Orange
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 4.80 mm

Das hohe Schrumpfvermögen dieses Schlauchtyps ist unentbehrlich für eine vollständige Umhüllung von Gegenständen mit großen Ø-unterschieden, wie z. B. Kabelschuhe, Widerstände und Kondensatoren. Er ist dünnwandig, selbstverlöschend und kaltflussbeständig. Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Orange · Material: Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt) · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 1.50 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 4.80 mm · Schrumpfrate: 3:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig · Schrumpftemperatur (max.): +200 °C · Schrumpftemperatur (min.): +90 °C · Temperatur (max.): +135 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Weitere technische Daten: Durchschlagsfestigkeit: 24 kV/mm nach VDE 0303 Teil 2 · Reißdehnung: 500% nach IEC 60684-2 · Nach UL 224 flammwidrig · Zugfestigkeit: 17 MPa nach IEC 60684-2

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Orange
Marke:
DSG Canusa
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
orange
Material:
Polyolefin (modifiziert|ツ| strahlenvernetzt)
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Herst.-Teilenr.:
3290048203
Typ (Hersteller-Typ):
3290048203
Max. Liefermenge am Stück:
75 m
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
1.50 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
4.80 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+200 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+90 °C
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+135 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DSG Canusa, 3290048203, Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,37*
Lager 102
211
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,38*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,94*
€ 23,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.