Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ABM3H-A-L Befestigungssockel selbstklebend ABM3H-A-L Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1317483-BP
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABM3H-A-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Panduit ABM3H-A-L Befestigungssockel selbstklebend ABM3H-A-L Weiß 1 St.

Befestigungssockel

Weiß
Befestigungssockel
selbstklebend


4-Wege-Kabelbinderhalter. Hohe Klebeleistung für lange Zuverlässigkeit. 4-Wege-Eingang für Kabelbinder ermöglicht eine schnelle und leichte Ausrichtung der Teile.

Technische Daten:
Befestigungsart: selbstklebend · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Kabelbinder-Breite (max.) (Details): 8.9 mm · Material: Polyamid 6.6 · Montage-Ø (max.): 3.90 mm · Montage-Ø (min.): 3.90 mm · Produktabmessung, Breite: 38.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.4 mm · Produktabmessung, Länge: 38.1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
6.4 mm
Produktabmessung, Länge:
38.1 mm
Produktabmessung, Breite:
38.1 mm
Marke:
Panduit
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Material:
Polyamid 6.6
Befestigungsart:
selbstklebend
Herst.-Teilenr.:
ABM3H-A-L
Typ (Hersteller-Typ):
ABM3H-A-L
Montage-Ø (max.):
3.90 mm
Montage-Ø (min.):
3.90 mm
Kabelbinder-Breite (max.) (Details):
8.9 mm
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5632*
€ 0,6932*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56822*
€ 0,70822*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57376*
€ 0,71376*
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,89*
€ 1,08*
Lager 102
157
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,82*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.