Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schimmeldetektor TV 328 Testboy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schimmeldetektor TV 328 Testboy
Schimmeldetektor TV 328 Testboy
Schimmeldetektor TV 328 Testboy
Schimmeldetektor TV 328 Testboy
Artikel-Nr.:
     214-3044930004
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     Testboy TV 328
EAN/GTIN:
     4028532203283
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Schimmeldetektor TV 328 Ausführung: Gehäuse aus ABS-Kunststoff, beleuchtetes LC-Display zum Ablesen bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Messwertanzeige kann zwischen °C und °F umgestellt werden. Funktionen: Taupunktanzeige, relative Luftfeuchtemessung und Mittelwertermittlung, einstellbarer Emissionsgrad, Laserring. Anwendung: Zum Auffinden schimmelgefährdeter Stellen sowie um versteckte und unsichtbare Wärmebrücken sichtbar zu machen. Lieferumfang: Schimmeldetektor mit E-Block-Batterie 6LR61, 9 V, und Bereitschaftstasche.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,1 °C
Messbereich Infrarot:
–20 bis +350 °C
Messoptik:
12:1
Messbereich Umgebungsfühler:
–10 bis +40 °C
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, Schimmeldetektor, Infrarot-Detektor, Testboy, Detektor, Infrarot-Schimmeldetektor, Schimmelprüfer, 4028532203283, 3044930004, 44930004
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 104,31*
€ 122,23*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 104,26*
€ 122,25*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 102,63*
€ 124,92*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 105,11*
€ 125,56*
Frei Haus
ab € 118,40*
€ 138,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.